GFI ST20 ER20 Mandrini flottanti GFI portapinze ER DIN6499, con stelo cilindrico

Codice art.: L24120 3026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Side lock arbor

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 3026
    EAN / GTIN 7291075133424
    Codice del produttore 4548006

    Descrizione

    Descrizione:

    • Reamer Holders
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 20 mm
    • Connection Size (CSI): ER20
    • Protruding Length (LPR): 55.5 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 34 mm
    • Lunghezza corpo (LB): 31 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 20 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 13 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 1 mm
    • Connection Size (CSI): ER20
    • Diametro flangia (DF): 50 mm
    • Overall Length (OAL): 120.5 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 55.5 mm
    • Radial Float (RFI): 0.5 mm
    • Lunghezza stelo (LS): 65 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello